Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-E-05-B/4

  • ERIKS:14736561
  • Hersteller:1020023861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,16 €/ Stückexkl. MwSt

99,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-045-E-05-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
142 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm