Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-B-25-B

  • ERIKS:14736559
  • Hersteller:1020002604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,77 €/ Stückexkl. MwSt

231,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-045-B-25-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
142 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm