197,77 €/ Stückexkl. MwSt
231,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-045-B-10-B |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 142 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 82.5 mm |