Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-W-10-B

  • ERIKS:14736519
  • Hersteller:1020003928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

327,67 €/ Stückexkl. MwSt

383,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-W-10-B
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm