Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-K-10-B

  • ERIKS:13915170
  • Hersteller:1020000995
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-K-10-B
Grösse
35
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm