Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-F-10-B/4

  • ERIKS:14297179
  • Hersteller:1020023856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,03 €/ Stückexkl. MwSt

172,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-F-10-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm