Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-F-05-B/4

  • ERIKS:14044474
  • Hersteller:6100130919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,93 €/ Stückexkl. MwSt

175,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-F-05-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm