Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-E-20-B/4

  • ERIKS:14303466
  • Hersteller:1020023854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,87 €/ Stückexkl. MwSt

77,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-E-20-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm