Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-B-25-B

  • ERIKS:14736512
  • Hersteller:1020000987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,63 €/ Stückexkl. MwSt

289,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-B-25-B
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm