Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-B-100-B

  • ERIKS:14736510
  • Hersteller:1020003927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,75 €/ Stückexkl. MwSt

217,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-035-B-100-B
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
77.5 mm