Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-W-60-B

  • ERIKS:14597290
  • Hersteller:1020002598
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-030-W-60-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm