Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-W-100-B

  • ERIKS:14736507
  • Hersteller:1020006639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,46 €/ Stückexkl. MwSt

143,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-030-W-100-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm