Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-E-10-B/4-055176

  • ERIKS:14736505
  • Hersteller:6100199047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,28 €/ Stückexkl. MwSt

77,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-030-E-10-B/4-055176
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm