45,24 €/ Stückexkl. MwSt
52,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-030-D-20-B |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 249 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |