Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-B-25-B

  • ERIKS:14736497
  • Hersteller:1020002592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,43 €/ Stückexkl. MwSt

161,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-030-B-25-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm