214,14 €/ Stückexkl. MwSt
250,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-022-W-60-B |
Grösse | 22 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 176.5 mm |
Innendurchmesser | 32.8 mm |
Außendurchmesser | 51.5 mm |