Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-W-10-B

  • ERIKS:14297250
  • Hersteller:1020002588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,08 €/ Stückexkl. MwSt

252,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-022-W-10-B
Grösse
22
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
176.5 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
51.5 mm