Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-K-10-B

  • ERIKS:14736492
  • Hersteller:1020002586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,67 €/ Stückexkl. MwSt

48,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-022-K-10-B
Grösse
22
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
176.5 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
51.5 mm