Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-E-10-B/4

  • ERIKS:13915161
  • Hersteller:1020023828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,86 €/ Stückexkl. MwSt

60,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-022-E-10-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
176.5 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
51.5 mm