Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-B-40-B

  • ERIKS:14736486
  • Hersteller:1020002575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,39 €/ Stückexkl. MwSt

177,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-022-B-40-B
Grösse
22
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
176.5 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
51.5 mm