Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-B-200-B

  • ERIKS:1056200
  • Hersteller:1020002574
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-022-B-200-B
Grösse
22
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
176.5 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
51.5 mm