Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-F-10-B/4

  • ERIKS:13915156
  • Hersteller:1020023819
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-F-10-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm