Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-E-05-B/4-N

  • ERIKS:14736477
  • Hersteller:6100105050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,83 €/ Stückexkl. MwSt

68,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-E-05-B/4-N
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm