Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-B-60-B

  • ERIKS:14736475
  • Hersteller:1020002565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,80 €/ Stückexkl. MwSt

92,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-B-60-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm