84,92 €/ Stückexkl. MwSt
99,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-020-B-500-B |
Grösse | 20 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 500 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 172 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |