Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-W-60-B

  • ERIKS:13915145
  • Hersteller:1020002559
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-014-W-60-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm