Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-F-05-B/4

  • ERIKS:14478969
  • Hersteller:1020023790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,59 €/ Stückexkl. MwSt

117,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-014-F-05-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm