Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-B-200-B

  • ERIKS:14736461
  • Hersteller:1020020210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,68 €/ Stückexkl. MwSt

44,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-014-B-200-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm