Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-014-B-10-B

  • ERIKS:14736460
  • Hersteller:1020002548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,56 €/ Stückexkl. MwSt

218,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-014-B-10-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm