140,16 €/ Stückexkl. MwSt
163,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-010-W-40-B |
Grösse | 10 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 112.5 mm |
Innendurchmesser | 25.6 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |