Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-E-10-B/4

  • ERIKS:14736448
  • Hersteller:1020023761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,19 €/ Stückexkl. MwSt

45,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-010-E-10-B/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm