Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-D-20-B

  • ERIKS:14736446
  • Hersteller:1020002530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-010-D-20-B
Grösse
10
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm