Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-010-B-10-B

  • ERIKS:14736441
  • Hersteller:1020002524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,20 €/ Stückexkl. MwSt

271,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-010-B-10-B
Grösse
10
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm