Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-W-10-B

  • ERIKS:14297246
  • Hersteller:1020002518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,15 €/ Stückexkl. MwSt

149,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-W-10-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
86.5 mm
Innendurchmesser
22.7 mm
Außendurchmesser
41.5 mm