Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-F-03-B/4

  • ERIKS:14736431
  • Hersteller:1020023753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,85 €/ Stückexkl. MwSt

82,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-F-03-B/4
Grösse
5
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
86.5 mm
Innendurchmesser
22.7 mm
Außendurchmesser
41.5 mm