Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-E-20-B/4

  • ERIKS:14297186
  • Hersteller:1020023751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,27 €/ Stückexkl. MwSt

44,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-E-20-B/4
Grösse
5
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm