Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-E-05-B/4

  • ERIKS:1055552
  • Hersteller:1020023748
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-E-05-B/4
Grösse
5
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm