Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-D-20-B

  • ERIKS:14736429
  • Hersteller:1020002509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,27 €/ Stückexkl. MwSt

44,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-D-20-B
Grösse
5
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm