Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-B-40-B

  • ERIKS:14297245
  • Hersteller:1020002506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,28 €/ Stückexkl. MwSt

77,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-B-40-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm