Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-B-100-B

  • ERIKS:14736424
  • Hersteller:1020002503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,69 €/ Stückexkl. MwSt

59,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-B-100-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm