82,42 €/ Stückexkl. MwSt
96,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SFK |
Kennziffer | SFK-440-025-S-O-V-SS-N |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 466 mm |
Innendurchmesser | 15.8 mm |
Außendurchmesser | 30.5 mm |