Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-5825-E

  • ERIKS:1056752
  • Hersteller:1910000676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,93 €/ Stückexkl. MwSt

93,52 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-5825-E
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm