Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-5760E

  • ERIKS:12089635
  • Hersteller:1020013986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,90 €/ Stückexkl. MwSt

104,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-5760-E
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
190 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm