135,01 €/ Stückexkl. MwSt
157,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SFC/SFCT |
Kennziffer | SFCT-5725-AE |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 180 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |