Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-5725-E

  • ERIKS:1056750
  • Hersteller:1910000674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,97 €/ Stückexkl. MwSt

73,67 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-5725-E
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm