Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-35125E

  • ERIKS:12089627
  • Hersteller:1910001425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,44 €/ Stückexkl. MwSt

76,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-35125-E
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm