Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-3510-AE

  • ERIKS:1056797
  • Hersteller:1910000445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,74 €/ Stückexkl. MwSt

114,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-3510-AE
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm