Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-36125-E

  • ERIKS:1055538
  • Hersteller:1910000991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,90 €/ Stückexkl. MwSt

71,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-36125-E
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
190 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm