Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-3560-E

  • ERIKS:1054572
  • Hersteller:1910000854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,63 €/ Stückexkl. MwSt

55,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-3560-E
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm