Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6549

  • ERIKS:12089606
  • Hersteller:1020013537
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SF-6549
Grösse
65
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
147 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
93.2 mm